※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7340

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(03) 3/8 サブプレート付 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 注文コード20400739 品番SY7340-5DSD-03-Q
参考基準価格(税別)¥15,240 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など22種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 サブプレート付 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする