※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ドクター・ナース・クランケチェア
クランケチェア(固定ゴム脚タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
パープル
注文コード
20401063
品番
MS-31P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,400
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
座面は快適な座り心地を実現するモールド成型ウレタンを使用。
色
パープル
材質
(脚部)樹脂成型品、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×540×420〜530
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×340
松吉医科器械コード
23-6906-01