高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の チェア 施設用
高田ベッド製作所の ドクター・ナース・クランケチェア
ドクターチェア(プロスツール)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20401097
品番
TB-904-01
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長時間の着座に対応できる人間工学に基づいた座面形状です。
どの位置からでも高さ調節ができるリングレバーを採用。
色
アイボリー
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
5.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×430〜510
キャスター径(Φmm)
40
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×300
松吉医科器械コード
24-2244-00