松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
クランケチェア(アジャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20401456
品番
MY-N1132
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
定番デザインのクランケチェア。
色
グレー
材質
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
W430×H410〜530
質量(kg)
3
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ315
松吉医科器械コード
02-5276-00