※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
クランケチェア(キャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20401483
品番
MY-N1138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌・防汚・難燃加工のビニールレザーを採用。
色
ワイン
材質
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
W430×H400〜500
質量(kg)
4.1
キャスター径(Φmm)
50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ360
松吉医科器械コード
23-5122-00