松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
クランケチェア(アジャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20401508
品番
MY-N1139
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
抗菌・防汚・難燃加工のビニールレザーを採用。
色
グリーン
材質
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
W435×H420〜540
質量(kg)
3.6
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ360
松吉医科器械コード
23-5122-01