松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
丸椅子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20401535
品番
MY-N1143
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
座面枠が樹脂製で柔らかい曲線なので、大腿部への当たりがソフトです。
スタッキング可能。
色
ワイン
材質
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
2.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
445×435
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ360
松吉医科器械コード
02-5295-01