ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ドクター・ナース・クランケチェア
丸椅子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20401632
品番
CUPPO-C
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
キュートなカラーリングのスタッキングチェア。
色
グレー
材質
(脚部)スチール/粉体塗装、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ360
松吉医科器械コード
23-5123-00