※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7520

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20402175 品番 SY7520-5WOZ-C10
参考基準価格(税別)¥15,350 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなし ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする