松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 診察室備品
松吉医科器械の 診察台
フットケアスツール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×350×445
注文コード
20402603
品番
60621
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フットケアの施術やリハビリなどのアシストに最適です。
引き出し式トレー付。
松吉医科器械コード
24-3211-01
タイプ
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×350×445
質量(kg)
5.5
耐荷重(kg)
80
材質
(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー