松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
フットケアチェア(ガス昇降式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20402655
品番
SN-FC002W
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ガス圧ワンタッチ昇降式のロータイプチェア。
フットケアの施術をサポートします。
色
ホワイト
材質
(脚部)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×380〜470
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ350
松吉医科器械コード
23-3681-00