松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
フットケアチェア(回転昇降式)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20402682
品番
SN-FC003B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
フットケアの施術をサポートする初高300mmのロータイプチェアです。
手動回転昇降式。
色
ブラック
材質
(脚部)スチール/粉体塗装、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×300〜450
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ350
松吉医科器械コード
23-3682-01