松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 診察室備品
松吉医科器械の 診察台
フットケア用ワゴン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20402698
品番
SN-FC001
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
足のせマット2コ付きで高さ3段階調節。
下段にはフットバスやフットマッサージャーなどを設置できます。
色
ホワイト
付属品
足のせマット×2個
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(棚板)ABS、(マット)ウレタンフォーム、(張地)合成皮革
質量(kg)
7.5
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×400×500
松吉医科器械コード
23-3677-00