※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9320T

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20405054 品番 SY9320T-5LZD-C10-Q
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ) CE-対応品(Q) CE-compliant

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする