SY9420-5GD-C12 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420 SMC 20405447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C12) Φ12用ワンタッチ継手注文コード20405447品番SY9420-5GD-C12
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(C12) Φ12用ワンタッチ継手切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(G) グロメット使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする