※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 注文コード20406296 品番SZ3A60-5NLOZJ-C6-Q
参考基準価格(税別)¥10,510 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は管接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 スイッチ(J) スイッチ付 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(N) マイナスコモン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする