※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20406323
品番
SZ3A60K-5LOZ-L4-Q
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
管接続口径
(L4) o4エルボ管継手Ass'y (上取出し)
スイッチ
(-) なし
コモン仕様
(-) プラスコモン
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コネクタ取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
背圧防止弁
(K) 内蔵
CADデータダウンロード