※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20406409
品番
SZ3260K-5MNZ-C6
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ取出方法
(MN) リード線なし
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
背圧防止弁
(K) 内蔵
CADデータダウンロード