※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20406418 品番 SZ3260K-5MS-C6
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 コネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm) 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(K) 内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする