※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3360

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(B4) o4エルボ管継手Ass'y (下取出し) 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 注文コード20406445 品番SZ3360-5LOZJ-B4
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など5種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(B4) o4エルボ管継手Ass'y (下取出し) 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ スイッチ(J) スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする