※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0712
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20406533
品番
S0712-5G-N1
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード