※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0712R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20406567
品番
S0712R-5G-C2
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ポート数
5
電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(C2) Φ2用ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット
使用流体
空気
ファンクション
(R) 外部パイロット
CADデータダウンロード