※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0735
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)
仕様
(M5) サブプレート付
注文コード
20406698
品番
S0735-6M-M5
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)
仕様
(M5) サブプレート付
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
電圧(V)
(6) DC12
ポート数
5
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード