※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0736
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20406725
品番
S0736-6M-C4
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ポート数
5
電圧(V)
(6) DC12
接続口径
(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)
使用流体
空気
ファンクション
(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ
CADデータダウンロード