三和化研工業
三和化研工業の 施設用家具・備品
三和化研工業の 診察室備品
三和化研工業の 脱衣カゴ
脱衣カゴ(1段)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20406925
品番
MY-2021
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
グリーン
段数
1
材質
(カゴ)ポリエチレン、(フレーム)スチール/クロームメッキ
タイプ
ゴム足付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×410×600
松吉医科器械コード
02-2565-00