三和化研工業
三和化研工業の 施設用家具・備品
三和化研工業の 診察室備品
三和化研工業の 脱衣カゴ
脱衣カゴ(2段・ゴム足付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20406986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
色
グリーン
段数
2
材質
(カゴ)ポリエチレン、(フレーム)スチール/クロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×340×600
アズワン品番
0-337-02
松吉医科器械コード
02-2580-00