DP-15 脱衣カゴ 大信工業 1段 20407144

脱衣カゴ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 松吉医科器械コード24-3220-00 注文コード20407144 品番DP-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は色・松吉医科器械コードなど9種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 段数1 タイプキャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×420×265 松吉医科器械コード24-3220-00 材質(カゴ)ポリエチレン、(フレーム)スチール/クロームメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20407092
2023-02-17
用途:
診察室
ひろ眼科 様 (医療・福祉・介護関連業)

とにかく安い。通常価格の3分の1程度でした。色合いも良く気に入っています。

対象商品:
20407083
2022-02-25
用途:
受付の書類記入時
たんげ脳神経外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

若干小振りなサイズ感が絶妙で使い勝手に優れます。支柱とカゴはネジ留めされており、耐久性にも優れます。色の選択も可能でジャストフィットしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする