大信工業
大信工業の 施設用家具・備品
大信工業の 診察室備品
大信工業の 脱衣カゴ
脱衣カゴ(2段式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20407178
品番
DP-20
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
グリーン
段数
2
タイプ
ゴム足付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×365×640
松吉医科器械コード
24-2125-00
材質
(カゴ)ポリエチレン、(フレーム)スチール/クロームメッキ