※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
大信工業
大信工業の 施設用家具・備品
大信工業の 診察室備品
大信工業の 脱衣カゴ
脱衣カゴ(2段式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20407214
品番
DP-25
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ブルー
段数
2
タイプ
キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×350×750
松吉医科器械コード
24-2126-00
材質
(カゴ)ポリエチレン、(フレーム)スチール/クロームメッキ