テンテック
テンテックの 診察・検査器具
テンテックの 輸血・採血・点滴関連
テンテックの 輸血・採血・点滴関連商品
点滴チェッカーテンテック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20407485
品番
DC-G20
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
滴下を自動チェック。滴下量の目安を表示します。
滴下の停止や流れすぎを表示とブザーでお知らせします。
コードレスなので使用場所を選びません(連続運転約30時間)。
松吉医科器械コード
23-6927-00
色
グリーン
測定精度(%)
±10以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×36×110
質量(g)
150
電源
単3乾電池×3個(別売)、AC-DCアダプタ(別売)
付属品
支持具
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:22B3X10007000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500