NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 診察・検査器具
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連商品
電動式採血枕クリンフィ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20408185
品番
33-260
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
シート交換で常に清潔な枕を実現、感染予防に有効です。
ボタンを押すだけの簡単シート交換。
シートは裏面ラミネート加工で液体を通しません。
シートは1巻で約100回使用できます。
付属品
充電式バッテリー、ACアダプタ
材質
(本体)ABS、(枕)ウレタン
質量(kg)
1.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)200×200×150、(枕)200×170×20
アズワン品番
65-1680-40
松吉医科器械コード
23-6935-00