日本医理器材
日本医理器材の 診察・検査器具
日本医理器材の 輸血・採血・点滴関連
日本医理器材の 輸血・採血・点滴関連商品
便利トレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20409034
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
駆血帯・真空採血管・注射器などが置けますので、採血業務をスムーズに行えます。
静注台や上肢台のパイプに取り付けて使用します。
材質
(トレー)ステンレス(SUS304)、(仕切)ポリ塩化ビニール
色
スケルトンブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×132×46
適合パイプ径(Φmm)
16以下
松吉医科器械コード
23-6937-00
注意
※商品である枠を静注台や上肢台のパイプに取り付けていただいた後に、
トレーをはめていただき使用します。
トレーは枠にはめるのみとなります。