eastsidemed
eastsidemedの 診察・検査器具
eastsidemedの 輸血・採血・点滴関連
eastsidemedの 駆血帯
シリコン駆血帯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20409104
品番
06284-18
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
厳選されたメディカル用シリコンの中から、特に弾力性に富んだものを採用しました。
オートクレーブ可能。
色
水色
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
Φ8.5×400
耐熱温度(℃)
121
松吉医科器械コード
20-3400-00