※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4141
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20409507
品番
VFR4141-5YOB-04F-Q
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
切換方式
2位置シングル
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード