※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4200
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
20409525
品番
VFR4200-PFZ-04
参考基準価格(税別)
¥24,420
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気