※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4200
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(04) 1/2
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
注文コード
20409543
品番
VFR4200-5F-B04
参考基準価格(税別)
¥23,160
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(B) 裏配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード