※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4240R
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20409796
品番
VFR4240R-4YOB-04N-Q
参考基準価格(税別)
¥22,170
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード