※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4300
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20409823
品番
VFR4300-5FZA-03-Q
参考基準価格(税別)
¥26,460
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
管接続口径
(03) 3/8
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード