※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4341
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20410015
品番
VFR4341-5DZ-04
参考基準価格(税別)
¥25,580
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(04) 1/2
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード