※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4500
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20410103
品番
VFR4500-2FZA-Q
参考基準価格(税別)
¥22,550
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
切換方式
3位置プレッシャセンタ
管接続口径
(-) サブプレートなし
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
CADデータダウンロード