※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5100
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20410128
品番
VFR5100-3FZ-06T
参考基準価格(税別)
¥28,270
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
(3) AC110〜120 50/60Hz
配管方法
(-) 横配管
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
(06) 3/4
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(T) NPTF
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード