※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5110
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(06) 3/4
注文コード
20410173
品番
VFR5110-YDZ-06
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) 3/4
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気