※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5110

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz 管接続口径(04) 1/2 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード20410259 品番VFR5110-4DZB-04
参考基準価格(税別)¥25,360 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など12種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(04) 1/2 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形) シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする