※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5110R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20410295 品番 VFR5110R-3DZB-06
参考基準価格(税別)¥28,270 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(06) 3/4 コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形) 切換方式2位置シングル ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする