※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6310

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(06) 3/4 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード20411266 品番VFR6310-5D-06N-Q
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(06) 3/4 コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする