※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6310
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(7) AC240 50/60Hz
管接続口径
(10) 1
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
20411284
品番
VFR6310-7DZ-10
参考基準価格(税別)
¥58,410
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(10) 1
コイル定格電圧(V)
(7) AC240 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード