オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 専門診療・科目別
オムロンヘルスケアの 呼吸器・アレルギー科
オムロンヘルスケアの 吸入器
コンプレッサー式ネブライザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20411493
品番
NE-C28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,008
販売価格(税別)
¥
17,280
バスケットに入れる
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品
ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル
質量(g)
1900
電源
AC100V(50/60HZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×182×103
噴霧量(mL/min)
0.4
アズワン品番
8-8017-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000007
槽容量(L)
0.07
松吉医科器械コード
23-2310-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器