アトムメディカル
アトムメディカルの 専門診療・科目別
アトムメディカルの 呼吸器・アレルギー科
アトムメディカルの 吸入器
アトムサニライザ303
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20411773
品番
32080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
感染防止を最優先にデザインされた医療用超音波ネブライザ。
水槽・風路はもちろん、ボディーや貯水瓶などすべての部分を、次亜塩素酸ナトリウムやアルコールで消毒できます。
付属品
エアゾールマスク成人用・成人用ロング×各1、薬液カップ×2、蛇管30cm・120cm×各1、マウスピース×2
質量(kg)
3.6
電源
AC100V(50/60Hz)(42VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×280
カップ容量(mL)
150
送風量
最大20L/min
噴霧量(mL/min)
2.5
アズワン品番
0-7881-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Z76001
松吉医科器械コード
23-6963-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器