※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFRシリーズ マニホールド VV5FR2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) P EA EB:1/4、A B:1/8
注文コード
20411844
品番
VV5FR2-01T1-041-01-Q
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) P EA EB:1/4、A B:1/8
連数
4
配管
横
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
CADデータダウンロード