東京エム・アイ商会
東京エム・アイ商会の 専門診療・科目別
東京エム・アイ商会の 呼吸器・アレルギー科
東京エム・アイ商会の 吸入器
吸入器ソフィオ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20411868
品番
0500110
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐久性に優れたコンプレッサー式ネブライザです。
ネブライザ部分は煮沸消毒が可能で、衛生面でも安心です。
付属品
ネブライザ本体2005、マウスピース、スペーサーマスク、PVCチューブ、電源コード、キャリングバッグ
質量(kg)
1.5
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×130×120
流量(L/min)
7
噴霧量(mL/min)
0.32
アズワン品番
64-8089-71
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10072000020
槽容量(L)
(薬液)0.08
松吉医科器械コード
24-3247-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器